Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Uni-Directional Einfach 13.6V 9.36V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9217165
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824550800
EAN/GTIN:
     5059042279627
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 13.6V
Durchschlagspannung min. = 9.36V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Impulsspitzen-Strom max. = 300A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 6.86 x 5.9 x 2.34mm
Rest-Sperrstrom max. = 50µA

Unidirektionale TVS-Dioden, 3000W, Würth Elektronik. Die unidirektionalen 3000-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
13.6V
Durchschlagspannung min.:
9.36V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Impulsspitzen-Strom max.:
300A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
6.86 x 5.9 x 2.34mm
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 9217165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824550800, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.