Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.4V 32.75V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9217074
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824551281
EAN/GTIN:
     5059042263343
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 32.75V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Impulsspitzen-Strom max. = 66.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 2µA

Bidirektionale TVS-Dioden, 3000W, Würth Elektronik. Die bidirektionalen 3000-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
32.75V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Impulsspitzen-Strom max.:
66.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode würth elektronik, 9217074, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824551281, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.