Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT430 2 Isolationsprüfgerät, 200mA, 1000V / 200GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger MIT430 2 Isolationsprüfgerät, 200mA, 1000V / 200GΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-9214539
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1004-740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT430 2
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 10V
Isolationswiderstand max. = 200GΩ
Anzeigentyp = Analog, zweifach digital
Prüfstrom = 200mA
Batterietyp = Alkalisch
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Sicherheitskategorie = CAT IV 600V
Abmessungen = 92 x 50 x 220mm

EC61010 und EN 61557. Hartschalenkoffer komplett mit rot/schwarzem Silikon-Messleitungssatz mit Sonden, 1 rote und 1 schwarze Krokodilklemme, 1 Fernschaltsonde SP5, Informations-CD und 6 x AA Alkali-Mangan-Batterie. Isolations- und Durchgangsprüfer Megger Serie MIT 430 mk2. Die Isolations- und Durchgangsprüfer der Serie MIT430/2 von Meggers wurden zum Prüfen von elektrischen Anlagen und Spezialanwendungen entwickelt, bei denen eine genaue, zuverlässige und sichere Prüfung von zentraler Bedeutung ist. Die Kombination der neuesten Messverfahren mit einer neuen Messgerätebauweise sorgt für ein fortschrittliches, kompaktes Prüfgerät, das bequem zu halten ist. Mit einem neu entwickelten Gehäuse, rückseitig angebrachtem Ständer und Batteriefach für 6 Zellen mit separatem Sicherungszugang. Alle Messgeräte sind für erhöhten Schutz umspritzt und erreichen einen Witterungsschutz gemäß IP54 für ein fast unzerstörbares Gehäuse. Alle Hauptergebnisse werden in der größeren Digitalanzeige dargestellt und in der bogenförmigen Analogskala wiederholt. Zusätzliche Prüfinformationen wie Frequenz, Leckstrom, Isolierung oder Spannung im Stromkreis werden in der zweiten, kleineren Digitalanzeige dargestellt. Dank des variablen Bereichs kann jede beliebige Spannung zwischen 50 V und 1000 V in Schritten von 10 V gemessen werden. Geeignet für Anwendungen, in denen spezifische Prüfspannungen gefordert werden, die nicht in den Standardbereichen enthalten sind. Durchgangsprüfungen werden jetzt noch einfacher, und eine einfache automatische Bereichswahl von 0,01 Ω bis 1,0 MΩ ersetzt die Bereiche "Ohm" und "kOhm". Die Prüfoptionen 200 mA und 20 mA werden gehalten. Typische Anwendungen umfassen: Herstellungs-/Produktionslinien für Waren, elektrostatische Messung, Testen von Bauteilen, batteriebetriebene Geräte und Hebezeuge, kommerzielle Luftfahrt und militärische Kommunikation zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Stabilisierte Isolationsprüfspannung Echteffektivwert-Spannungsmessung bis 600 V ac und dc Erkennung stromführender Leitungen und Schutz KAT. IV 600 V und IP54 Witterungsbeständig, Schutzart IP54 Testergebnisspeicherung und Herunterladen per Bluetooth® verfügbar Aufladbare Optionen zum Aufladen am Netz oder im Auto erhältlich Batterieanforderungen: 6 AA-Alkali- oder Nickel-Metall-Hybrid (NiMH)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT430 2
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
10V
Isolationswiderstand max.:
200GΩ
Anzeigentyp:
Analog, zweifach digital
Prüfstrom:
200mA
Batterietyp:
Alkalisch
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600V
Abmessungen:
92 x 50 x 220mm
Weitere Suchbegriffe: 9214539, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, 1004740, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 842,56*
€ 925,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 955,93*
€ 1.067,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,03*
€ 1.269,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,36*
€ 1.248,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,00*
€ 1.218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,93*
€ 1.137,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megger
1007-464
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.