| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9224839 Herst.-Nr.: 1007-464 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = AA Akku-Technologie = Alkali, NiMH Anzahl zu ladender Zellen = 6
Ladeoptionen der Serie MIT4XX mk2. Auto-Ladeoptionen für den Einsatz mit der Serie 4XX/2 von Isolations- und Durchgangsprüfern. 12 V dc Auto-Ladegerät (erfordert Netzladegerätkit) für den Einsatz mit MPN 1004-183 Netzladegerätkit (nur MIT 430/2) für den Einsatz mit MPN 1007-464 Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | AA | Akku-Technologie: | Alkali, NiMH | Anzahl zu ladender Zellen: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 12v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät nimh mignon, 9224839, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Megger, 1007464, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |