Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9214277
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532X7R3D222K130KA
EAN/GTIN:
     5059041256339
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.3mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.3mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

Mehrschichtige Kondensatoren der Serie C mit Hochspannungsausführung des TDK Typs C 1812, erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerte. Die ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit werden erreicht durch die monolithische Struktur. Typische Anwendungen umfassen LAN-Karten, Hochspannungsstromkreise und die Ableitung von Rauschen für Netzteile. SMD Niedriger ESL Hohe Welligkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.3mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.3mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 9214277, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C4532X7R3D222K130KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
10
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,525*
1 Tag
2626
1
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,651*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.