Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 2.2 nF, 2 kV (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C4532X7R3D222K130K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 2.2 nF, 2 kV (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C4532X7R3D222K130K
Keramik-Kondensator, 2.2 nF, 2 kV (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C4532X7R3D222K130K
Artikel-Nr.:
     4502-75D8145
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532X7R3D222K130KA
EAN/GTIN:
     4099879793560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, C4532X7R3D222K130KA, TDK Der keramische Chip-Vielschichtkondensator ist ein Produkt, das eine hohe Spannungsfestigkeit aufweist. Anwendungen * Entkopplungs-, Glättungs-, Dämpfungs- und Resonanzkreise von Hochspannungskreisen * Drahtlose Ladegeräte, DC-DC-Wandler, Wechselrichter
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1812
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
2.2 nF
Länge:
4.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
2 kV
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
10
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,536*
1 Tag
3371
1
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,641*
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.