Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.4V / 350 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210899
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B2V4T-7
EAN/GTIN:
     5059043315744
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Präzision
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 400Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient = -1.3mV/°C

Zenerdioden, 350 mW, Serie BZT585B, Diodes Inc. SMD-Präzisions-Zenerdioden ±2 % Toleranz Flaches Gehäuse mit flacher Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Präzision
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
400Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient:
-1.3mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 9210899, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT585B2V4T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.