Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 350 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210896
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B27T-7
EAN/GTIN:
     5059043307497
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 27V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Präzision
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 2mA
Zener Lastwiderstand max. = 300Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden, 350 mW, Serie BZT585B, Diodes Inc. SMD-Präzisions-Zenerdioden ±2 % Toleranz Flaches Gehäuse mit flacher Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
27V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Präzision
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
2mA
Zener Lastwiderstand max.:
300Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 9210896, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT585B27T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.