Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Orion3 Lichtvorhang Aktives Teil Typ e 4 / SIL 3 4-Strahl, Schutzhöhe 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209616
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022306R0200
EAN/GTIN:
     5059041253147
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter kategorie 4
Reihe = Orion3
Baugruppentyp = Aktives Teil
Sicherheitstyp = 4
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 4
Schützhöhe = 900mm
Erfassungsabstand min. = 0.5m
Erfassungsabstand max. = 8m
Ansprechzeit max. = 12 ms
Länge = 1.006m
Breite = 52mm

EN ISO 13849-1:2008 PL e, Kat. 4 EN 61508-1.4:2010 SIL3 EN 62061:2005/A1:2013 SIL CL 3. CE, cULus, TÜV. Sowohl die Basis- als auch die erweiterten Modelle bieten Erkennung, lokales Zurücksetzen und Überwachung externer Geräte (EDM), wobei das erweiterte Modell außerdem Dämpfung bietet. ABB Orion3 Lichtgitter. Die Orion3 Lichtgitter von ABB verbinden den Sender und Empfänger in einer einzelnen Einheit, die als aktive Einheit bezeichnet wird. Die Strahlen werden mithilfe eines Spiegels reflektiert, der als passive Einheit bezeichnet wird, wodurch die Verkabelung reduziert wird, da diese Einheit nicht angeschlossen ist. Orion3 ist in zwei Optionen erhältlich, als Basismodell und erweitertes Modell. Eigenschaften und Vorteile. Nicht mehr Funktionen oder Einstellungen als nötig Eine lokale Reset-Taste kann direkt an das Lichtgitter angeschlossen werden: ein Kabel zwischen der Reset-Taste und dem elektrischen Schaltschrank oder ein zusätzliches Steuermodul ist nicht erforderlich. Jedes Lichtgitter kann die Betätigungselemente ohne zusätzliches Steuermodul (EDM-Funktion) überwachen Weniger Verkabelung, da nur die aktive Einheit angeschlossen ist Ausrichtungshilfe und ein großer Winkel innerhalb der Grenzen einer Einheit des Typs 4 erleichtern die Ausrichtung Rotationshalterungen vereinfachen die Ausrichtung ebenfalls M12-Steckverbinder beschleunigen die Verkabelung Da das Ausrichtungsniveau auf der Einheit angezeigt wird, kann die Ausrichtung verbessert werden, bevor ein unerwünschter Stopp auftritt Umfangreiche Fehleranzeige verringert die Zeit für die Fehlersuche Dämpfungssensoren sind direkt mit dem erweiterten Modell verbunden, ein Remote-Dämpfungsmodul ist nicht erforderlich Personenerkennung, 2 bis 4 Strahlen Bis zu 8 m Erfassungsbereich Robuste Bauweise. Anwendungsbereich. Zur Personenerkennung Bei Stromversorgung nur auf einer Seite Wenn eine robuste Bauweise notwendig ist
Weitere Informationen:
Reihe:
Orion3
Baugruppentyp:
Aktives Teil
Sicherheitstyp:
4
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
4
Schützhöhe:
900mm
Erfassungsabstand min.:
0.5m
Erfassungsabstand max.:
8m
Ansprechzeit max.:
12 ms
Länge:
1.006m
Breite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, abb lichtgitter, 9209616, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022306R0200, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.019,16*
€ 1.101,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.056,58*
€ 1.178,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.115,73*
€ 1.198,18*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,18*
€ 1.203,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.175,30*
€ 1.262,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,93*
€ 1.402,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,42*
€ 1.383,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,64*
€ 1.349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,59*
€ 1.279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,58*
€ 1.257,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022312R0300
ab € 652,96*
Zubehör
ABB
2TLA022310R1000 JSM Orion02
ab € 138,47*
Zubehör
ABB
2TLA022312R1200
ab € 1.015,81*
Zubehör
ABB
2TLA022306R1300 Orion3-4-M2C-090
ab € 420,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.