Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions OSLON SSL Petunia LED-Streifen 3000K 33 → 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209442
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OX12-6WM5HR1DB-SC211-W2.
EAN/GTIN:
     5059045494065
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Nennspannung = 33 → 42V
Oberflächenfarbe = 3000K
Serie = OSLON SSL Petunia

12 OSLON SSL Petunia LED-Arrays. Diese Familie von Petunia-LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) dient der Unterstützung des Pflanzenwachstums. Es gibt eine Reihe an LED-Baugruppen, die eine zentrale Rolle beim vegetativen Anbau und bei der Pflanzengesundheit einnehmen können. Diese LED-Module sind für den Betrieb mit den LED-Linsen der Petunia-Serie von LEDil konzipiert. Die Petunia-Module bestehen aus 12 LEDs, die auf einem Aluminiumsubstrat montiert sind. Die LEDs stammen aus der Serie SSL-80 und SSL 150 von OSRAM Opto Semiconductors. Die LEDs der Serie OSLON SSL haben eine geringe Strahlbreite, womit das LED-Array Petunia als Pflanzenbeleuchtung geeignete ist, bei der ein fokussierter Lichtstrahl erforderlich ist. Die Petunia-LED-Arrays sind ideal für die Pflanzenbeleuchtung, in Gewächshäusern, Blumengeschäften und Blumenausstellungen.. Merkmale der Petunia LED-Arrays: 12 x OSLON SSL-LEDs Erhältlich mit 200 mm Drähten Hohe Lichtleistung Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Abmessungen: 30 x 30 x 4 mm Entwickelt für den Betrieb mit sekundären LEDil-Linsen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
33 → 42V
Oberflächenfarbe:
3000K
Serie:
OSLON SSL Petunia
Weitere Suchbegriffe: Intelligent LED Solutions, ILROX126WM5HR1DBSC211W2, 9209442, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-017F-0067A-SA
€ 28,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
€ 5,81*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
€ 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.