Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 17V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9206272
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USBLC6-4SC6
EAN/GTIN:
     5059042247947
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 3.05mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 9206272, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, USBLC64SC6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,22226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,97*
€ 892,4643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 748,35*
€ 890,5365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 733,95*
€ 873,4005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,60*
€ 846,804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 666,78*
€ 793,4682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.