Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP
STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP
Artikel-Nr.:
     108EL-9206238
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS12045TV
EAN/GTIN:
     5059042299151
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
schottky diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = ISOTOP
Dauer-Durchlassstrom max. = 120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 670mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 900A

Schottky-Dioden, einfach, 40 A bis 240 A, STMicroelectronics. Dieser Hochspannungs-Schottky-Gleichrichter ist für Hochfrequenz-Schaltnetzteile geeignet. Dieses in ISOTOP verpackte Gerät ist für den Einsatz in der sekundären Gleichrichtung von Anwendungen vorgesehen. Die wichtigsten Merkmale:. ;ul> ;li>Geringe Schaltverluste ;/li> ;li>Für Stoßentladung ausgelegt ;/li> ;li>Niedriger Leckstrom ;/li> ;li>Guter Kompromiss zwischen Leckstrom und Spannungsabfall in Durchlassrichtung ;/li> ;li>Isoliertes Gehäuse ISOTOP: ;/li> ;/ul> Isolierte Spannung: 2500 V eff - Kapazität: 45 pF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
ISOTOP
Dauer-Durchlassstrom max.:
120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
670mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
900A
Weitere Suchbegriffe: 9206238, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS12045TV, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,00*
€ 251,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,36*
€ 238,4284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,17*
€ 222,7323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,13*
€ 217,9247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,70*
€ 195,993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.