| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9203396 Herst.-Nr.: SN65220DBVT EAN/GTIN: 5059042282399 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 6 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +85 °C Breite = 1.6mm
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Texas Instruments. Integrierter ESD-Schutz. Überspannungsschutz Überstromschutz (OCP) Lastschalter mit Strombegrenzung Spannungspegelumsetzer EMI-Schutz. Hochleistungs-TVS-Dioden. Niedrige Kapazität Geringer Leckstrom Besonders kleines Gehäuse Hochspannung Hoher IEC-Schutz. 4-Kanal-ESD- und Überspannungsschutz für Super-Speed (6 Gbit/s) USB-3.0-Schnittstelle (TPD4EUSB30DQAR) Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Anode | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 6 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Breite: | 1.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 9203396, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, SN65220DBVT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |