Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Diode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220AC 2-Pin Siliziumverbindung 3.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9200912
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12B
EAN/GTIN:
     5059041034593
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-220AC
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.66mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 10.66 x 4.82 x 16.51mm

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-220AC
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.66mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
10.66 x 4.82 x 16.51mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 9200912, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, IXYS, DSEP1212B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,74*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,76*
2 Tage
40
5
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.