Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode , 1200V / 11A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS THT Diode , 1200V / 11A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-9200694
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP8-12A
EAN/GTIN:
     5059041033060
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 11A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 110A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
11A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
110A
Weitere Suchbegriffe: 9200694, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSP812A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,63*
€ 185,1997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,61*
€ 183,9859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,23*
€ 162,1137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,66*
€ 151,9154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,92*
€ 142,7048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 112,18*
€ 133,4942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,88*
€ 122,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.