Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed THT SiC-Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 20A, 3-Pin TO-247


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wolfspeed THT SiC-Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 20A, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-9199601
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3D20060D
EAN/GTIN:
     5059045454106
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A

Siliziumkarbid-Schottky-Dioden Z-Rec™, Wolfspeed. Eine Serie von Wolfspeed-SiC (Siliziumkarbid)-Schottky-Dioden, die im Gegensatz zu standardmäßigen Schottky-Barrier-Dioden erhebliche Verbesserungen bieten. SiC-Dioden bieten eine viel höhere Durchbruchfeldstärke und ein größeres Wärmeleitvermögen gekoppelt mit einer erheblichen Verringerung des Leistungsverlusts bei hohen Schaltfrequenzen. SiC-Dioden sind die beste Wahl für Anwendungen mit hoher Effizienz und hoher Spannung wie beispielsweise Schaltnetzteile und Hochgeschwindigkeitswechselrichter. Nennspannungen: 600, 650, 1200 und 1700 Sperrverzögerungsstrom und Durchlasswiederkehrspannung betragen null Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Extrem schnelle Schaltzeiten mit minimalen Verlusten Positiver Temperaturkoeffizient, Durchlassspannung Geräte können ohne unkontrollierbare thermische Situation parallel geschaltet werden Verringerung der Kühlkörperanforderungen Optimiert für PFC-Verstärkerdiodenanwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Weitere Suchbegriffe: 9199601, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Wolfspeed, C3D20060D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,8102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,86034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,3101*
€ 394,25902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,1801*
€ 363,16432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,49*
€ 317,1231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,9102*
€ 304,53314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,8102*
€ 280,61414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.