Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 28V 13.3V min., 2-Pin, THT 12V max R 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9196513
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-12B
EAN/GTIN:
     5059042025651
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 28V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = R 6
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 2143A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 9.1 x 9.1 x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 5000W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
28V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
R 6
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
2143A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
9.1 x 9.1 x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 9196513, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, BZW5012B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,13*
€ 357,1547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,23*
€ 341,8037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,09*
€ 313,0771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,12*
€ 310,7328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,46*
€ 286,1474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.