Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 25.3V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9196510
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ12CA-TR
EAN/GTIN:
     5059042020434
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 25.3V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 91A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.95 x 2.03mm
Rest-Sperrstrom max. = 200nA

Transil™ TVS SMD bidirektional, 400 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
25.3V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
91A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.95 x 2.03mm
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Weitere Suchbegriffe: 9196510, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMAJ12CATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,09121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,30*
€ 642,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,85*
€ 634,0915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,50*
€ 601,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,35*
€ 584,7065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,05*
€ 542,6995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.