Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L6203, 4A, 30kHz, MULTIWATT V, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Controller L6203, 4A, 30kHz, MULTIWATT V, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-9196488
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6203
EAN/GTIN:
     5059042358049
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 4A
Kollektor-Emitter-Spannung = 48 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Arbeitsspannnung max. = 48 V
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Schaltfrequenz typ. = 30kHz
Länge = 20.2mm

Motorsteuerungs-Versorgungstreiber, STMicroelectronics. Die Serie von Leistungstreibern von STMicroelectronics wurde entwickelt, um einen Motor oder eine komplexe Last über die logischen Befehle an ihren Eingängen anzutreiben. Sie können mit Mikrocontrollern, DSPs oder FPGAs in einem Motor- oder Bewegungssteuerungssystem verwendet werden. Die Leistungstreiber werden als Zweifachvollbrücke, Vollbrücke und in 3 Phasen geliefert.
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
4A
Kollektor-Emitter-Spannung:
48 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Arbeitsspannnung max.:
48 V
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Schaltfrequenz typ.:
30kHz
Länge:
20.2mm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, dc/dc kontroller, 9196488, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6203, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,08*
€ 308,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,00*
€ 299,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 208,30*
€ 247,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,95*
€ 229,6105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,10*
€ 201,229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,15*
€ 195,3385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,59*
€ 179,2021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.