Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L6202, 1.5A, PDIP, 18-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Controller L6202, 1.5A, PDIP, 18-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-9196484
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6202
EAN/GTIN:
     5059042548471
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 1.5A
Kollektor-Emitter-Spannung = 48 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 18
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Motorsteuerungs-Versorgungstreiber, STMicroelectronics. Die Serie von Leistungstreibern von STMicroelectronics wurde entwickelt, um einen Motor oder eine komplexe Last über die logischen Befehle an ihren Eingängen anzutreiben. Sie können mit Mikrocontrollern, DSPs oder FPGAs in einem Motor- oder Bewegungssteuerungssystem verwendet werden. Die Leistungstreiber werden als Zweifachvollbrücke, Vollbrücke und in 3 Phasen geliefert.
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
1.5A
Kollektor-Emitter-Spannung:
48 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
18
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, dc/dc kontroller, 9196484, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6202, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,55*
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 11,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.