| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9196248 Herst.-Nr.: VAC2-1/RFI EAN/GTIN: 5059045445319 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = AC-Lüfter Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Strom max. = 1A Versorgungsspannung = 230 V ac
Lüfterdrehzahlsteuerung + RFI-Filter VAC2-1/RFI, 1 A. Der VAC2-1/RFI ist ein kompakter Regler mit variabler Phasenanschnittsteuerung und offener Bauweise, der sich für den Einphasenbetrieb bei 230 V mit netzbetriebenen induktiven Lasten wie Induktionsmotoren, Lüftern und Pumpen eignet. Ein integrierter Drossel-/Kondensator-RFI-Stromkreis ermöglicht es dem Regler, die aktuellen EMV-Emissionsstandards zu erfüllen. Stufenlos veränderlicher Ausgang, 0–98 % Maximaler Effektivwert des Durchlassstroms: 1 A Minimaler Betriebsstrom: 100 mA Einstellelement für minimale Solldrehzahl Großer Triac für Einschaltstromschutz Integrierte RC-Klemmdiode Integrierter EMV-Filter Spitzenstrom für einen Zyklus @ 10 mS: 80 A I²t zur Absicherung: 36 A²s Isolationsspannung: 2500 V eff Maximale empfohlene Temperatur der Einheit: +70 °C Netzversorgung: 230 V ac ±10 % @ 50/60 Hz Einlochbefestigung Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | AC-Lüfter | Drehzahleinstellung: | Stufenlos verstellbar | Strom max.: | 1A | Versorgungsspannung: | 230 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9196248, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, United Automation, VAC21RFI, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |