Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 350A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 350A
Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 350A
Artikel-Nr.:
     108EL-9190199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25TTS08STRL-M3
EAN/GTIN:
     5059040658127
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 350A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 45mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
350A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
45mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 9190199, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS25TTS08STRLM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,92739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 845,44*
€ 1.006,0736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 833,536*
€ 991,90784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 795,976*
€ 947,21144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 773,96*
€ 921,0124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 741,912*
€ 882,87528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.