Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Quad Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 16-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ620
EAN/GTIN:
     5059040650688
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 2.8µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 11µs

Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
2.8µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
11µs
Weitere Suchbegriffe: 9190111, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILQ620, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,09*
€ 83,4071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.