Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 3.5A 600V THT 1V GSIB-5S 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 3.5A 600V THT 1V GSIB-5S 4-Pin 10μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-9189834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSIB2560-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040657861
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 3.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GSIB-5S
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 350A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 30 x 4.6 x 20mm
Breite = 4.6mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GSIB-5, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der Serie GSIB-5 in einem SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Dünnes einfaches Inline-GSIB25-5-Gehäuse Glaspassivierte Chip-Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit von 2500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
3.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GSIB-5S
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
350A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
30 x 4.6 x 20mm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 9189834, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GSIB2560E345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,82*
1 Tag
1207
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M3-EXA2-S100-
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.