Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 77.4V 53.3V min., 2-Pin, SMD 48V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ48CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     5059040659629
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 77.4V
Durchschlagspannung min. = 53.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 48V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 19.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
77.4V
Durchschlagspannung min.:
53.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
48V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
19.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.42mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 9189565, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ48CAE357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.