Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode, 800V / 6A, 2-Pin P600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189436
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600K-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040659544
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2.5µs
Durchmesser = 9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A

Universal-Gleichrichter P600A–P600M von Vishay aus Kunststoff. Die universellen Kunststoffgleichrichter der Serie P600x von Vishay sind mit einem P600-Epoxidharzgehäuse ausgestattet. Sie sind für den Einsatz in der allgemeinen Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden konzipiert. Funktionen Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Leckstrom Hohe Durchlassstromfähigkeit Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendung Für den Einsatz in der allgemeinen Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichter, Wandler und Freilaufdioden Mechanische Daten Gehäuse: P600, vakuumfreies geformtes Epoxidharzgehäuse Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? -50°C bis +150 °C Lieferbare Versionen: P600A – 50 V P600B – 100 V P600D – 200 V P600G – 400 V P600J – 600 V P600K – 800 V P600M – 1000 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2.5µs
Durchmesser:
9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 9189436, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, P600KE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,696*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,37712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,976*
€ 460,50144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,232*
€ 413,20608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,44*
€ 387,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,072*
€ 377,31568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,696*
€ 359,01824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.