Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 328V 209V min., 2-Pin, THT 185V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189427
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE220CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040658028
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 328V
Durchschlagspannung min. = 209V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 185V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
328V
Durchschlagspannung min.:
209V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
185V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: 9189427, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE220CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,986*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,54999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,728*
€ 1.017,12632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 854,014*
€ 1.016,27666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,718*
€ 988,55442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 806,26*
€ 959,4494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 769,986*
€ 916,28334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.