Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.7V 31.4V min., 2-Pin, THT 28.2V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE33CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040653740
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 45.7V
Durchschlagspannung min. = 31.4V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 28.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 32.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Breite = 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
45.7V
Durchschlagspannung min.:
31.4V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
28.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
32.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Breite:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 9189373, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE33CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,47765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,978*
€ 873,43382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,272*
€ 865,45368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 706,342*
€ 840,54698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 691,32*
€ 822,6708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,71*
€ 795,7649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.