Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 1 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189323
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4746-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040640832
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Toleranz Zener-Spannung = 10%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 14mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, SML47xx-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Toleranz Zener-Spannung:
10%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
14mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: sma zenerdiode, 9189323, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4746E361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,356*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,16242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,924*
€ 411,64956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,792*
€ 407,92248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,018*
€ 385,58142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,95*
€ 380,7405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,356*
€ 347,90364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.