| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9188890 Herst.-Nr.: 25.0410000.BGB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = BeagleBone Black Farbe = Grau Abmessungen Außen = 90.5 x 68.1 x 62mm Gehäusematerial = ABS
Sockel, Deckel und DIN-Schienenhaken. Modulbox-Gehäuse zur DIN-Schienenmontage für BeagleBone Black. Die Modulbox ist ein Gehäuse für die DIN-Schienenmontage gemäß DIN 43880. Sie besteht aus einem grauen, selbstverlöschenden PPO- und PC-Material (UL94V-0). Eigenschaften und Vorteile. DIN-Schiene (EN 60715) montierbar Selbstverlöschendes PPO- und PC-Material gemäß UL94V-0 Grau RAL 7035. Anwendungsbereich. Die Modulbox wurde speziell zur Aufnahme der BeagleBone Black-Entwicklungsplatine modifiziert. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | BeagleBone Black | Farbe: | Grau | Abmessungen Außen: | 90.5 x 68.1 x 62mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9188890, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, Italtronic, 250410000BGB, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,64* | € 12,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,90* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|