Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta MS76 Ratschenkabelschneider 285 mm, Schneidleistung 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Penta MS76 Ratschenkabelschneider 285 mm, Schneidleistung 52mm
Penta MS76 Ratschenkabelschneider 285 mm, Schneidleistung 52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9182397
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     MS76GM
EAN/GTIN:
     3701075728895
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Modellnummer = MS76
Schneider-Typ = Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge = 285 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Schneidkapazität max. = 52mm
Schneidkapazität Litzendraht = 600 mm²

Isolierte Ratschen-Kabelschneider Sibille. Eine Serie von isolierten Ratschenkabelschneidern von Sibille. Schützt den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Die Isolierung ist positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren. Eigenschaften und Vorteile:. MS79A wurde speziell für Almelec-Kabel entwickelt Erfüllt die Normen EN 60900 und IEC 60900 Garantiert den Schutz bis zu 1000 V Stoßfest Beständig gegenüber den meisten Säuren
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MS76
Schneider-Typ:
Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge:
285 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Schneidkapazität max.:
52mm
Schneidkapazität Litzendraht:
600 mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, 9182397, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Penta, MS76GM, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.