| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9182378 Herst.-Nr.: MS30S-165 EAN/GTIN: 3701075729052 |
| |
|
| | |
| Schneider-Typ = Kabelschneider Gesamtlänge = 165 mm
Isolierter Sibille-Kabelschneider MS30S. Die Serie isolierter Kabelschneider MS30S von Sibille. Schützt den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Eigenschaften und Vorteile:. Maximale Öffnung von 12 mm Ideal zum Schneiden von Kupfer bis zu 16 mm² Durchmesser oder Aluminium von 35 mm² Garantiert den Schutz bis zu 1000 V Erfüllt die Norm EN 60900/IEC 60900 Weitere Informationen: | | Schneider-Typ: | Kabelschneider | Gesamtlänge: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 9182378, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Penta, MS30S165, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| |