Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Spitzzange, gebogen 210 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182331
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     MC13CE
EAN/GTIN:
     3701075728079
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 210 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Zum Schneiden von = Kupferdraht

Gebogene Spitzzange aus Verbundwerkstoff von Sibille. Isolierende gebogene Halbrund-Spitzzange der Serie MC13CE von Sibille. Die Zange MC13CE besteht aus einem Verbundwerkstoff und bietet keramische Schneidklingen für maximale Sicherheit. Entwickelt für alle Niederspannungsarbeiten an engen Orten, bei denen ein Kurzschluss schwerwiegende Auswirkungen für Personal und Gerät hätte. Eigenschaften und Vorteile:. Die Ergonomie der Zange erleichtert den Einsatz mit isolierten Handschuhen Leichtes Design Keine Korrosion dank des Verbundwerkstoffs
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
210 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Zum Schneiden von:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kupferdraht, flachrundzange vde 210mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 9182331, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Penta, MC13CE, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111051
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.