Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic SMD Schottky Diode, 60V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9179161
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     SS36
EAN/GTIN:
     5059045462170
Suchbegriffe:
Diode
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Schottky Barrier-Gleichrichterdioden – Serie SS. Bei der SS-Familie von Dioden von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um SMD-Schottky-Gleichrichter. Sie haben SMA-, SMB- oder SMC-Gehäuse. Die Sperrspannungen reichen von 20 V bis 100 V mit verschiedenen Durchlassströmen von 1 A bis zu 5 A. Die Anwendungen umfassen Freilaufdioden, Wechselrichter und Verpolschutz.. Metall-Halbleiter-Verbindung mit Schutz Epitaktische Bauart Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Gehäuse aus geformtem Kunststoff (Kunststoff: Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0) Polarität: Anzeige durch Kathodenband
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 9179161, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, HY Electronic Corp, SS36, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.