Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic SMD Schottky Diode, 100V / 2A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9179155
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     SS210
EAN/GTIN:
     5059045443735
Suchbegriffe:
Diode
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 850mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Schottky Barrier-Gleichrichterdioden – Serie SS. Bei der SS-Familie von Dioden von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um SMD-Schottky-Gleichrichter. Sie haben SMA-, SMB- oder SMC-Gehäuse. Die Sperrspannungen reichen von 20 V bis 100 V mit verschiedenen Durchlassströmen von 1 A bis zu 5 A. Die Anwendungen umfassen Freilaufdioden, Wechselrichter und Verpolschutz.. Metall-Halbleiter-Verbindung mit Schutz Epitaktische Bauart Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Gehäuse aus geformtem Kunststoff (Kunststoff: Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0) Polarität: Anzeige durch Kathodenband
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
850mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, chip-kondensator 100v, smd diode, 9179155, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, HY Electronic Corp, SS210, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.