Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Eden OSSD M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9176415
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5900 Adam OSSD-Reset M12-8
EAN/GTIN:
     5059041026055
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Betätiger inklusive = Nein
Schaltabstand = 15 mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 30mA
Breite = 12mm

IEC/EN 61508:2010 SIL3 PFHD 4,5 x 10-9, EN 62061:2005 SIL3, EN ISO 13849-1:2008 PL e/Cat. 4, EN 14119:2013 Type 4. CE, cULus, TÜV. Best.-Nr. ; 917-6409 917-6409 und ; 917-6402 917-6402 haben einen Informationsausgang und ; 917-6406 917-6406 und ; 917-6415 917-6415 überwachen die Rückstellfunktion und verwalten die Reset-Lampe. Kontaktlose Sicherheitsschalter ABB Eden OSSD. Der Sicherheitsschalter Eden OSSD von ABB ist ein codierter kontaktloser Schalter. Mit nur einem Schalter pro Schutzvorrichtung und bis zu 30 in Reihe geschalteten Schaltern kann eine PLe-Sicherheitsstufe kann erreicht werden. Die Installationszeit verringert sich dank kompakter Bauweise, flexiblen Montageoptionen sowie einer großen Montagetoleranz. Der Sicherheitsschalter Eden OSSD erhöht die Produktivität dank umfangreicher Anzeige- und Informationsausgaben, welche die Fehlersuche ermöglichen und Ausfallzeiten verringern. Er bietet auch eine große Erfassungsreichweite, wodurch die Toleranz bei Vibrationen verbessert und das Risiko ungewollter Stopps minimiert wird. Der Sicherheitsschalter weist Schutzklasse IP 69K auf und bietet einen breiten Betriebstemperaturbereich, weshalb er ideal für extreme Umgebungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Kontaktlose Erkennung, 0-15 mm OSSD-Aus- und Eingänge für seriellen Anschluss Hohes Maß an Codierung Automatische Reset-Funktion Schutzart IP69K. Anwendungsbereich. Der kontaktlose Sicherheitsschalter Eden OSSD ist für den Einsatz an Türen und Klappen sowie Positionssteuerung und Bereichserkennung geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Betätiger inklusive:
Nein
Schaltabstand:
15 mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
30mA
Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Reed-Sensor, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Transponder, Transpondersystem, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 9176415, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, ABB, 2TLA020051R5900AdamOSSDResetM128, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 120,38*
€ 5,90*
ab € 92,12*
€ 125,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,81*
€ 149,10*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 159,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,62*
€ 162,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.