Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Eden OSSD M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9176402
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5700 Adam OSSD-Info M12-8
EAN/GTIN:
     5059041026048
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Betätiger inklusive = Nein
Schaltabstand = 15 mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 30mA
Länge = 60mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Betätiger inklusive:
Nein
Schaltabstand:
15 mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
30mA
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Reed-Sensor, Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 9176402, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, ABB, 2TLA020051R5700AdamOSSDInfoM128, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 69,59*
€ 88,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,33*
€ 103,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,43*
€ 106,42*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 111,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 120,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.