Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 30m bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 30m bis 10 bar
RS PRO CPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 30m bis 10 bar
RS PRO CPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 30m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-9172387
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9172387
EAN/GTIN:
     5056112269892
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 30m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = CPU
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Besondere Merkmale = Tieftemperaturflexibilität
Anzahl der Rohre = 1

RS Pro-Polyurethanschlauch. Diese Polyurethanschläuche von RS Pro sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und können mit pneumatischen Steckmontageadaptern verwendet werden. Er bietet außergewöhnliche Abrieb- und Knickfestigkeit und ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Chemikalien geeignet. Dieser Schlauch ist FDA-konform und silikonfrei. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Silikonfrei Sicherheitsfaktor 4:1 Shore-Härte A 95/98 Kann mit pneumatischen Push-In-Fittings verwendet werden Knickt nicht FDA-konform. Wofür werden diese Schläuche verwendet?. Sie finden Gummi-Druckuftschläuche mit den richtigen Anschlüssen bei Gebrauchsgegenständen wie Grills und Fußpumpen. Auch in Schulen, Laboren und sogar in der Automobilindustrie werden diese Schläuche verwendet. Beispielsweise werden einige verschiedene Arten in folgenden Bereichen eingesetzt: Druckluftbremsen für Trucks, Busse und andere LKWs Werkstattkompressoren und Farbspritzpistolen Kraftstoffpumpen Presslufthämmer und andere Konstruktionswerkzeuge für schwere Einsätze Reifendruckpumpen - mit Anschlüssen an beiden Enden. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Rohr, das Luft oder Gas von einem Gerät befördert, wie bei einem Gasbehälter, einem Kompressor oder anderen Arten von Druckluftwerkzeugen. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Diese Kriterien erfüllen die Schläuche von RS Pro. Die Materialien reichen von Gummi, das ist die übliche Version, über PVC und sogar Nylon.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
30m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
CPU
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Besondere Merkmale:
Tieftemperaturflexibilität
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch, 9172387, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, RS PRO, CT019004PUBL01, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097810
ab € 18,40*
Zubehör
RS Pro
6642887
ab € 3,49*
Zubehör
RS Pro
6642883
ab € 3,33*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.