Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CP96 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 250mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC CP96 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 250mm, bis 1 MPa
SMC CP96 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 250mm, bis 1 MPa
SMC CP96 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 250mm, bis 1 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-9166736
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CP96SDB32-250C
EAN/GTIN:
     5059039808724
Suchbegriffe:
Flachzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Hub = 250mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CP96
Länge = 396mm
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 396 x 47 x 47mm
Breite = 47mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Höhe = 47mm
Hubintervall-Belastung = 0,14 kg bei 50 mm Hub

Doppeltwirkender Zylinder CP96-C. Die SMC CP96-Serie C doppeltwirkenden Pneumatikzylinder sind als Luft- und Stoßschutzdämpfung lieferbar. Durch Verwendung von Luft- und Stoßfängerdämpfung wird die Länge der Dämpfungshub-Zykluszeit verringert sowie der Lärm am Ende des Hubs. Zylindergehäuse vom Typ CP96-C sind an vier Seiten gerillt, um eine einfache Montage von CNOMO und SMC M9- und A9-Positionssensoren zu ermöglichen. Sensoren können von beiden Enden des Profilbetätigungselementkörpers einfach in ihre Position geschoben werden.
Weitere Informationen:
Hub:
250mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CP96
Länge:
396mm
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
396 x 47 x 47mm
Breite:
47mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Höhe:
47mm
Hubintervall-Belastung:
0,14 kg bei 50 mm Hub
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, flachzylinder smc, flachzylinder, 9166736, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CP96SDB32250C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,28*
€ 72,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,55*
€ 73,39*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 60,06*
€ 75,42*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 67,11*
€ 83,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
0035/32
ab € 3,23*
Zubehör
SMC
D5032
ab € 11,94*
Zubehör
SMC
GKM10-20
ab € 2,23*
Zubehör
SMC
KJ10D
ab € 7,99*
Zubehör
SMC
AS2211F-01-06S
ab € 7,09*
Zubehör
SMC
AS2211F-01-06A
ab € 6,91*
Zubehör
SMC
DS5032
ab € 21,30*
Zubehör
SMC
CS5032
ab € 39,87*
Zubehör
SMC
F5032
ab € 12,91*
Zubehör
SMC
JA30-10-125
ab € 17,11*
Zubehör
SMC
GKM10-20
ab € 3,05*
Zubehör
SMC
L5032
ab € 6,82*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,20*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,54*
Zubehör
SMC
TUH0604BU-20
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.