Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX Connectors Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG179-Kabel, 75Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9160625
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     10-056-B36-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG179
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 3GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerade BNC-Crimp-Kabel-Jacks. Eine Serie bearbeiteter gerade Crimp-Kabel-Jacks in Premiumqualität von Coax Connectors. Diese BNC-Steckverbinder verfügen über vernickelte Messinggehäuse und vergoldete Mittenkontakte. Die BNC-Steckverbinder verfügen über einen Bajonettverriegelungsmechanismus, der lediglich eine Vierteldrehung zum Anschließen und Trennen erfordert. Die Steckverbinder erfüllen die Standards SMPTE 292M und 424M und werden normalerweise in der Rundfunkbranche eingesetzt. Ein geeignetes Crimpwerkzeug ist separat erhältlich, siehe Teilenummer ; 916-2738 916-2738
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG179
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 3GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Crimpbuchse, bnc kabel 75ohm, buchsenkontakt, bnc steckverbinder buchse, 9160625, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, COAX Connectors, 10056B36AB, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COAX Connectors
96-HTS-75A
ab € 158,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.