Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX Connectors Stecker Koaxialsteckverbinder Micro-BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BELDEN 735A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9160599
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     67-005-B66-BH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = Micro-BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = BELDEN 735A, CT1320, Draka 0.41/1.9A/F
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerade Micro BNC-Crimpstecker. Eine Serie von hervorragenden, bearbeiteten 75 Ω Micro-BNC-Qualitätssteckverbinder von Coax Connectors. Diese geraden Crimpstecker haben vernickelte Messinggehäuse und vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte. Die Micro-BNC-Steckverbinder wurden für HD-Rundfunk, Telekommunikation und HD CCTV-Anwendungen entwickelt, in denen eine hohe Leistung in einer hohen Packungsdichte erforderlich ist. Sie können in Full-HD 1080p-Anwendungen verwendet werden und verfügen über eine einzigartige Überwurfmutter, durch die der Steckverbinder getrennt werden kann, wenn er eng montiert ist. Die Steckverbinder dieser Serie erfüllen die Anforderungen der Normen SMPTE 292M 424M und ST2081-1.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Micro-BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
BELDEN 735A, CT1320, Draka 0.41/1.9A/F
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 9160599, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, COAX Connectors, 67005B66BH, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interface Connectors
HTS-43
ab € 306,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.