Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX Connectors Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BD SD50F, BELDEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9160558
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     10-005-B36-FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = BD SD50F, BELDEN 1505F
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4.5GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerade HD-BNC-Crimpstecker. Eine Serie von bearbeiteten 75-Ω-HD-BNC-Steckverbindern von Coax Connectors. Diese gerade Crimpstecker verfügen über vergoldete Messingmittenkontakte in einem vernickelten Messinggehäuse. Die BNC-Steckverbinder erfüllen die Standards SMPTE 292M und 424M Version 1.1. Diese Serie von BNC-Steckverbindern werden in einem Frequenzbereich bis zu 4,5 GHz betrieben. Teilenummer ; 916-0555 916-0555 wird innerhalb des 12-GHz-Frequenzbereichs betrieben. Typische Anwendungen für diese qualitativ hochwertigen Steckverbinder umfassen Rundfunk einschließlich Ultra High Definition (4K), Telekommunikation, Messtechnik und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
BD SD50F, BELDEN 1505F
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4.5GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 9160558, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, COAX Connectors, 10005B36FE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COAX Connectors
96-HTS-76
ab € 158,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.