| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9160268 Herst.-Nr.: 9160268 EAN/GTIN: 5059044265499 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 3mm Bügellänge = 15mm Gleichschließend = Ja Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Farbe = Messing Gehäusebreite = 20mm Anzahl pro Packung = 3
Europacomponents-Verbraucherplatinen und Zubehör. Serie von geschalteten Eingangsplatinen, Verbraucherplatinen, Verteilerkästen und Sperrklinken für Sicherungsautomaten und FI-Schalter von Europacomponents. Verteilerkästen mit geschalteten Eingängen. Erdungs- und Neutralschienen sind im Lieferumfang enthalten Schwer entflammbares ABS-Gehäuse Schutzart IP40 Metallverkleidet. Verteilergehäuse gemäß Schutzart IP65. ;ul> ;li>ABS-Gehäuse LID aus Polycarbonat mit Ausnahme der auf Stahl epoxidbeschichteten Nuber 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430. ;/li> ;li>Erdanschlussklemmen und Nullleiterklemmen sind im Lieferumfang enthalten ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit FI-Schaltern ;/li> ;li>Schutzart IP65 - außer Best.-Nr. 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430 mit Schutzart IP40. ;/li> ;/ul>. MCB-Verriegelungseinrichtung. Nylonverriegelung Verriegelt Sicherungsautomaten, FI-Schalter mit Überlastschutz, FI-Schutzschalter und Trennschalter für Hauptschalter in der Ein- oder Aus-Position. Blindmodule. Modulblindplatten 2 x 4 Streifen Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 3mm | Bügellänge: | 15mm | Gleichschließend: | Ja | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 20mm | Anzahl pro Packung: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, messing bügelschloss, hangschloss, 9160268, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, EUBPADLOCK, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |