| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9159041 Herst.-Nr.: 32493-AB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbton = Weiß Kompatible Materialien = Glas, Metall, Kunststoff Strichstärke = 4.5mm Spitzengröße = Mittel Handelsname = AQUA
Ambersil Aqua-Markierstift. Der Aqua-Markierstift ist ein schnell trocknender Markierstift für viele Oberflächen. Dieser Stift verfügt über verbesserte umweltfreundliche Vorteile einschließlich einer "White-Label-Rezeptur", die frei von schädlichen Lösungsmitteln ist. Der Farbmarkierstift ist in fünf Farben verfügbar: rot, gelb, blau, weiß und schwarz, alle mit Flamm- und Siedepunkt von 100 °C. Der Aqua-Markierstift ist wasserbasiert und bietet hervorragende Deckung, selbst auf dunklen Oberflächen. MERKMALE: Wasserbasis Ausgezeichnete Deckung, sogar auf dunklen Oberflächen. Trocknet schnell und bietet effizienten Arbeitsablauf. Haltbare Spitze mit Ventilfunktion verhindert übermäßiges Auslaufen von Farbe. Klar, Markierungen mittlerer Stärke (4,5 mm). Saubere und einfache Anwendung. Erhältlich in fünf Farben rot, gelb, blau, weiß und schwarz. Nicht als gefährlich eingestuft gemäß EG-Verordnung 1272/2008. ANWENDUNGEN: Mehrheit von industriellen Kennzeichnungsanforderungen. Metallarbeiten und -fertigung. Maschinenbau. Logistik. Elektrische Anlagen. Bauwesen. Qualitätskontrolle. LAGERUNG: Bei normaler Umgebungstemperatur mindestens lagerfähig bis 24 Monate. GEBRAUCHSANWEISUNG: Bei aufgesetzter Kappe gut schütteln, bis sich die Rührwerkskugel frei bewegt. Nehmen Sie die Kappe ab und drücken Sie die Spitze mehrmals gegen eine harte Oberfläche, bis die Farbe zu fließen beginnt. Setzen Sie die Kappe nach der Verwendung wieder auf und verwahren Sie den Stift in einer horizontalen Position. Verwenden Sie ihn immer in einem gut belüfteten Bereich. Farbe kann verblassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum starkem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Weitere Informationen: | | Farbton: | Weiß | Kompatible Materialien: | Glas, Metall, Kunststoff | Strichstärke: | 4.5mm | Spitzengröße: | Mittel | Handelsname: | AQUA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, ambersil lackstift weiß, holzmarker, holzmarker weiß, 9159041, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malstifte, Ambersil, 32493AB, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Pens |
| | |
| |