Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürsten-Getriebemotor bis 60 Ncm, 12 V dc / 7 W, 38 (Dia.)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9158953
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     123827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
stirnradgetriebemotor 7kw
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7 W
Abtriebsdrehzahl = 68 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 60 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 840 mA
Breite = 38 (Dia.)mm

Motoren mit Stirnradgetriebe, 38 mm - 12/24 Vdc. DC-Motoren mit Getriebe Kombination 38 mm. Motor-Getriebe-Kombination Motor A-max mit wertvollen Metallbürsten, Durchmesser 26 mm Stirnradgetriebe, Durchmesser 38 mm 12 Vdc und 24 Vdc Versorgungsspannung verfügbar Leistungsaufnahme 7 W Mit Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7 W
Abtriebsdrehzahl:
68 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
60 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
840 mA
Breite:
38 (Dia.)mm
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, maxon getriebemotor, 9158953, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 123827, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
MDR-20-12
ab € 9,33*
Zubehör
Huco
537.20.2222
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.