Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6208 Evaluierungsplatine, X-Nucleo-IHM Schrittmotortreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9158940
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM05A1
EAN/GTIN:
     5059042284669
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = L6208
Kit-Name = X-Nucleo-IHM

Bipolare Schrittmotortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM05A1. Die X-NUCLEO-IHM05A1 ist eine bipolare Schrittmotortreiber-Erweiterungsplatine, basierend auf dem L6208 Treiber für bipolare Zwei-Phasen-Schrittmotoren. Ein günstiger, einfach zu verwendender DMOS-Treiber für bipolare Schrittmotoren in STM32 Nucleo-Projekten. Die Platinensteckverbinder sind kompatibel mit den Arduino UNO R3-Steckverbindern und den STMicroelectronics Morpho-Steckverbindern. Das Hinzufügen von anderen STM32-Erweiterungsplatinen wird unterstützt. 8 V bis 50 V Betriebsspannung Bis zu 2,8 A eff. Ausgangsspitzenstrom pro Phase Zwei unabhängige PWM-Stromregelungen Wahl von schnellem und langsamem Abfallmodus Logiksequenzgenerierung für Schrittmotoren Antriebe im Vollschritt- und Halbschrittmodus Überstromschutz Übertemperaturschutzabschaltung Kompatibel mit Steckverbinder Arduino UNO R3 Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
L6208
Kit-Name:
X-Nucleo-IHM
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 9158940, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM05A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 16,53*
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 22,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
L6208PD
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.