Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM BPW 34 Fotodiode 950nm Si, SMD DIL-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9154869
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FSR-Z
EAN/GTIN:
     5059041303675
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Gehäusetyp = DIL
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 780nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.02µs
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Polarität = Plus

PIN-Fotodiode, DIL-Gehäuse. Diese IR-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gehören zur Serie BPW 34. Sie werden in SMD-Gehäusen oder durchkontaktierten DIL-Kunststoffgehäusen mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 2,65 x 2,65 mm geliefert. Die IR-Fotodioden der Serie BPW 34 wurden für Anwendungen mit einem Wellenlängenbereich von bis zu 1100 nm entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: Fotounterbrecher, IR-Fernbedienungen und Kfz-Sensoren, Headsets usw.
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Gehäusetyp:
DIL
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
780nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.02µs
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Polarität:
Plus
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, 9154869, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW34FSRZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.