| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9145095 Herst.-Nr.: LSD128CBEU633 EAN/GTIN: 5059045285038 |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SDXC Kapazität = 128 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U3 X Geschwindigkeitsbewertung = 633x Nand-Typ = SLC
**Bild- und andere Datenwiederherstellung wird nicht 100 %-ig garantiert. Die Verwendung von SDXC-Speicherkarten in nicht-SDXC-kompatiblen Hostgeräten kann zu Datenverlust führen, da die Nicht-SDXC-Hosts das Dateisystem nicht verstehen. SDHC/SDXC UHS-I-Karte Lexar Professional 633x. Egal, ob Sie professioneller Fotograf, Videofilmer oder Enthusiast sind, bieten die Lexar Professional 633x SDHC/SDXC UHS-I-Karten eine verbesserte Leistung, der Sie vertrauen können. Diese Hochgeschwindigkeitskarten der Klasse 10 heben UHS-I auf eine neue Stufe. Hochgeschwindigkeitsleistung der Klasse 10 – nutzt UHS-I-Technologie Erfassen Sie hochwertige Bilder und atemberaubendes 1080p Full-HD in größeren Längen Sie können länger filmen, ohne Karten zu wechseln – große Kapazitätsoptionen bis zu 512 GB Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung von der Karte zum Computer für erheblich mehr Arbeitsablaufeffizienz Einschließlich der herunterladbaren Image Rescue®-Software zur Wiederherstellung der meisten Foto- und ausgewählter Videodateien** Best.-Nr. ; 914-5086 914-5086 (Lesegeschwindigkeit bis zu 95 MB/s, Schreibgeschwindigkeit bis zu 45 MB/s). Nehmen Sie Bilder in hoher Qualität und 1080p Full-HD- und 3D-Video auf. Egal, ob Sie eine DSLR, einen HD-Camcorder oder 3D-Kamera der Mittelklasse verwenden, können Sie die neuesten Foto- und Videomerkmale nutzen, die zum Aufnehmen von Bildern in hoher Qualität und atemberaubendem 1080p Full-HD- und 3D-Video verfügbar sind. SDHC 16 GB – Klasse 10, UHS-I (U1), 633x (Lesegeschwindigkeit bis zu 95 MB/s, Schreibgeschwindigkeit bis zu 20 MB/s) 32 GB – Klasse 10, UHS-I (U3), 633x (Lesegeschwindigkeit bis zu 95 MB/s, Schreibgeschwindigkeit bis zu 45MB/s) Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SDXC | Kapazität: | 128 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U3 | X Geschwindigkeitsbewertung: | 633x | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc, 9145095, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Lexar, LSD128CBEU633, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |