Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 17201N Command™ Klettverschluss Bildaufhänger, 15.8mm x 69.8mm, Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 17201N Command™ Klettverschluss Bildaufhänger, 15.8mm x 69.8mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-9143544
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Command 17201N
EAN/GTIN:
     5059041240758
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Breite = 15.8mm
Länge = 69.8mm
Hakentyp = Klettverschluss
Farbe = Schwarz
Vorgeschnitten = Ja
Modellnummer = 17201N

Bildaufhängestreifen Command™. Festigkeit. Command™-Bildmontagestreifen ermöglichen das Aufhängen von Bildern und Rahmen ohne Nägel. Sie befestigen das Objekt direkt und ermöglichen dank der Einrastfunktion ein späteres Abnehmen. Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder kompliziertes Installieren. Die Bildaufhängestreifen ermöglichen ein sicheres Aufhängen von Bildern und Rahmen, ohne Werkzeuge zu benötigen. Weitere Anwendungen umfassen die Befestigung von Steckdosenleisten an der Wand für Sicherheitszwecke. Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche sauber und fettfrei sein. Die Montage ist auf den meisten Oberflächen wie Holz, Fliesen und feinem Putz mit festem Halt möglich. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Anordnung: Mit der Einrastbefestigung wird das Aufhängen von Bildern, Rahmen und sogar kleineren Gegenständen zum Kinderspiel. Unsichtbares Aufhängen: Für helle Rahmen oder Wände sind die weißen Command™-Bildmontagestreifen die perfekte Wahl. Starker Halt garantiert: Command™-Bildmontagestreifen sorgen für einen starken Halt – sogar auf Holz, Fliesen und Putz. Befestigung ohne Beschädigung: Command™-Bildmontagestreifen lassen sich schnell und sauber abziehen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Rückstände zu hinterlassen. Alternative Größen. Kleine weiße Streifen – ; 914-3529 914-3529 Kleine schwarze Streifen – ; 914-3544 914-3544 Mittelgroße weiße Streifen – ; 914-3538 914-3538 Große weiße Streifen – ; 914-3531 914-3531 Große schwarze Streifen – ; 914-3547 914-3547 Schmale weiße Streifen – ; 914-3535 914-3535
Weitere Informationen:
Breite:
15.8mm
Länge:
69.8mm
Hakentyp:
Klettverschluss
Farbe:
Schwarz
Vorgeschnitten:
Ja
Modellnummer:
17201N
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, 3m bildaufhänger, bild aufhänger, klettband schwarz, 9143544, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, Command17201N, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,78*
€ 9,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,16*
€ 8,52
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 6,89*
€ 8,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,76*
€ 8,04
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 6,60*
€ 7,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,40*
€ 7,62
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,03*
€ 7,18
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,89*
€ 5,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.