Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Weiß 2.7 → 3.2V, Ø 20mm 280 lm-Typ, 6500K Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9140337
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OG01-ULWH-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045445050
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 6500K
Lichtstrom typ. = 280 lm
Außendurchmesser = 20mm
Sockelmaterial = Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Nennspannung = 2.7 → 3.2V
Anschluss Typ = Anschlusslitzen

OSLON Square (3rd Gen) PowerStar LED-Arrays. Diese Serie von LED PowerStar von Intelligent LED Solutions (ILS) verfügen über 1 weiße OSLON Square 3rd Gen-LED. Die dritte Generation von OSLON-Square-LEDs hat eine größere Siliziumlinse für ein verbessertes Abstrahlungsmuster und bessere Leistungen als frühere Generationen. Diese 2 W Hochleistungs-LEDs bieten außerdem hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. OSLON Square PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Mit 200 mm Drähten als Standard ermöglichen PowerStar-Module eine schnelle und einfache Implementierung. Ein Ökosystem aus thermischem Verbindungswerkstoff und Treiber sind verfügbar (siehe Datenblatt für kompatible Teile). Geeignete Anwendungen für die OSLON Square PowerStars umfassen: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung.. Merkmale der OSLON Square (3rd Gen) PowerStar-Module: 1 x OSLON-Square-LED von OSRAM Opto Semiconductors 200-mm-Drähte Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden Kompakt und leistungsfähig
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
6500K
Lichtstrom typ.:
280 lm
Außendurchmesser:
20mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Nennspannung:
2.7 → 3.2V
Anschluss Typ:
Anschlusslitzen
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, 9140337, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOG01ULWHSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 13,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,46*
€ 13,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,57*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X60MM-RED-K
ab € 15,43*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Ledil
FP11002_LISA2-W-PIN
ab € 3,44*
Zubehör
Osram
IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.